Beli harga kompresor freezer lg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LG Kulkas 1 Pintu Freezer 1 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 171L / 165L- Dimensi 530x1300x600- Rate Input 80W- Finishing Platinum Silver- Direct Cooling: Yes- Bio Shield: Yes- Door Shelf: YesFitur :- Inverter Compressor- Direct Cooling- Bio Shield- Door Shieldatribut:
- Volume (L): 171
- Dimension ( W x H x D) (mm): 530x1300x600
- Power (W): 80
- Color: Platinum Silver
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Weight (g): 34000
- LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear CompressorDeskripsi:- Kapasitas 416L/384L- Warna Finishing Black Steel- Rate Input 90W- Dimensi 700x1680x700mm- Linear Compressor Yes- Door Cooling+: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Movable Ice Tray: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Inverter Linear Compressor- Door Cooling+- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Boxatribut:
- Volume (L): 169
- Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
- Power (W): 60
- Color: Dark Graphite
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Weight (g): 30000
- LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- GEA Sliding Curve Glass FreezerDeskripsi:- LED light - Thermostat analog - 3 layers heated front glasses - Condensor fan - Castors with lock
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Motor Power: 15 kw
- Compressor Speed: 1000 rpm
- Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
- Air Tank Capacity: 280 L
- Power Source: Three Phase
- Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga harga kompresor freezer lg Terbaru February 2026
| LG Kulkas 1 Pintu Freezer 1 Pintu Smart Inverter Compressor | Rp5.499.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor | Rp13.999.900 |
| LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor | Rp2.999.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor | Rp4.199.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| GEA Lemari Pendingin (-26°C) | Rp4.399.900 |
| Copeland Scroll Kompresor | Rp5.599.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/91P103736325-1.jpg)


/P101005505-1.jpg)



/P101005496-1.jpg)